Faro - PODIUM module DOA noir 15° 2700K CRI97 15W 2700K IP 20350mA CC 554lm classe II - 034292712

CopieCopie
Faro - PODIUM module DOA noir 15° 2700K CRI97 15W 2700K IP 20350mA CC 554lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 554 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776254343

Réf. Sonepar

04917625434

Réf. Fournisseur

034292712

Marque

Faro

flux lumineux utile:

554 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 13W 2700K 90 IP 20 350mA CC 427lm classe II