Faro - PODIUM module DOA noir 15° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 588lm classe II - 034294012

CopieCopie
Faro - PODIUM module DOA noir 15° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 588lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 588 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776254985

Réf. Sonepar

04917625498

Réf. Fournisseur

034294012

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

588 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 974lm classe II