Faro - PODIUM module DOA noir 60° 2700K CRI97 casambi 15W 2700K IP20 350mA CC 493lm cla - 034292762W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 493 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776254619
Réf. Sonepar
04917625461
Réf. Fournisseur
034292762W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
493 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20