Faro - PODIUM module projecteur blanc 15° 3000K CRI97 triac 8W 3000K IP20 350mA CC 572l - 034593011C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 572 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776255852
Réf. Sonepar
04917625585
Réf. Fournisseur
034593011C
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
572 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20