Faro - PODIUM module projecteur blanc 15° 4000K CRI97 8W 4000K IP 20350mA CC 589lm clas - 034594011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 589 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776256002
Réf. Sonepar
04917625600
Réf. Fournisseur
034594011
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
589 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 13W 3000K 90 IP 20 350mA CC 440lm classe II