Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - PODIUM module projecteur blanc 25° 4000K CRI97 8W 4000K IP 20350mA CC 573lm clas - 034594021

CopieCopie
Faro - PODIUM module projecteur blanc 25° 4000K CRI97 8W 4000K IP 20350mA CC 573lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 573 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256088

Réf. Sonepar

04917625608

Réf. Fournisseur

034594021

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

573 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 8W 4000K 97 IP 20 350mA CC 573lm classe II