Faro - PODIUM module projecteur blanc 25° 4000K CRI97 dali 8W 4000K IP20 350mA CC 573lm - 034594021D

CopieCopie
Faro - PODIUM module projecteur blanc 25° 4000K CRI97 dali 8W 4000K IP20 350mA CC 573lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 573 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256101

Réf. Sonepar

04917625610

Réf. Fournisseur

034594021D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

573 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 1034lm classe II