Faro - PODIUM module projecteur noir 15° 3000K CRI97 casambi 8W 3000K IP20 350mA CC 572 - 034593012W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 572 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776255913
Réf. Sonepar
04917625591
Réf. Fournisseur
034593012W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
572 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Luminaire technique avec une structure en couleur 13W 3000K 90 IP 20 350mA CC 440lm classe II


