Faro - PODIUM module projecteur noir 15° 4000K CRI97 8W 4000K IP 20350mA CC 589lm class - 034594012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 589 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776256040
Réf. Sonepar
04917625604
Réf. Fournisseur
034594012
Marque
Faro
flux lumineux utile:
589 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 819lm classe II


