Faro - Pote-1 Lampe Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 63124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
Degré de protection (NEMA) - 1
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776007314
Réf. Sonepar
04917600731
Réf. Fournisseur
63124
Marque
Faro
douille:
E27
Degré de protection (NEMA):
1
couleur de la lumière:
blanc
Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.152mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 181mm longueur: 152.5mmprofondeur: 152.5mm
Les Atouts de la gamme:
Applique de style moderne en aluminium.
Les Atouts de la gamme:
Applique de style moderne en aluminium.