Faro - Retro Lampe Suspension Cuivre 5L E14 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V - 20046-5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
couleur du boîtier/corps - cuivre
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776240865
Réf. Sonepar
04917624086
Réf. Fournisseur
20046-5L
Marque
Faro
puissance du système:
20 W
couleur du boîtier/corps:
cuivre
source lumineuse:
autre
Suspension avec une structure en Acier couleur Cuivre mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1740mm longueur: 115mm profondeur:115mm


