Faro - Retro Lampe Suspension Cuivre E14 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V - 20046

CopieCopie
Faro - Retro Lampe Suspension Cuivre E14 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 20 W

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • douille - E14

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8421776088399

Réf. Sonepar

04917608839

Réf. Fournisseur

20046

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

E14

émission de lumière:

direct

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

115 mm

longueur:

1740 mm

longueur des filins de suspension:

1185...1185 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

autre

hauteur/profondeur:

185 mm

Suspension avec une structure en Acier couleur Cuivre mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1740mm longueur: 115mm profondeur:115mm