Faro - Retro Lampe Suspension Noire Et Cuivre 12L E14 50/60Hz 8W IP20 classe I 100V-240 - 20048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - E14
montage en ligne continue possible - Non
nombre de lampes/modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776089686
Réf. Sonepar
04917608968
Réf. Fournisseur
20048
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage en ligne continue possible:
Non
nombre de lampes/modules:
12
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
diamètre externe:
1000 mm