Faro - Retro Lampe Suspension Noire Et Cuivre 3L E14 50/60Hz 8W IP20 classe I 100V-240V - 20050-3L

CopieCopie
Faro - Retro Lampe Suspension Noire Et Cuivre 3L E14 50/60Hz 8W IP20 classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776240889

Réf. Sonepar

04917624088

Réf. Fournisseur

20050-3L

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

noir

Suspension avec une structure en Acier couleur Noir mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1740mm longueur: 115mm profondeur:115mm