Faro - Rob Lampe Applique Bronze HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000K IP20 160lm classe II 1 - 68497

CopieCopie
Faro - Rob Lampe Applique Bronze HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000K IP20 160lm classe II 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776120501

Réf. Sonepar

04917612050

Réf. Fournisseur

68497

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

bronze

Applique murale avec un abat-jour en PMMA Opal structure en Acier et Aluminium couleur Nickel Satiné Opal diam.150mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W 3IP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 295mm longueur:150mm profondeur:155mm