Faro - Rob Lampe Applique Nickel Mat Avec Lecteur Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100 - 68498

CopieCopie
Faro - Rob Lampe Applique Nickel Mat Avec Lecteur Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776113510

Réf. Sonepar

04917611351

Réf. Fournisseur

68498

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

Applique murale avec un structure en Acier et Aluminium couleur Nickel Satiné HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W 3 3000K CRI >80 IP 20160lm classe II 100V-240V hauteur:110mm longueur: 35mmprofondeur: 155mm