Faro - Rush Borne Gris Foncé 2700K 360º COB LED 50/60Hz 14W2700K IP 65 350mA CCIK 10 8 - 750000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776227439
Réf. Sonepar
04917622743
Réf. Fournisseur
750000
Marque
Faro
couleur du boîtier/corps:
gris
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
Borne avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium et PC couleur Gris foncé diam.160mm COB LED source incluse 50/60Hz 14W 2700K CRI>95 IP 65 350mA CCIK 10 830lmclasse I220V-240V hauteur:250mm longueur: 160mm profondeur: 160mm
Les Atouts de la gamme:
Collection d'éclairages techniques d'extérieur. Toute la collection est fabriquée en aluminium et en polycarbonate transparent. La résistance aux chocs est de niveau IK10 et l'indice de protection est IP65, ce qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides.
Les Atouts de la gamme:
Collection d'éclairages techniques d'extérieur. Toute la collection est fabriquée en aluminium et en polycarbonate transparent. La résistance aux chocs est de niveau IK10 et l'indice de protection est IP65, ce qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides.


