Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Sabi Lampe Suspension Noire SMD LED 50/60Hz 3W 2700K IP 20280lm classe I 100V-24 - 64321

CopieCopie
Faro - Sabi Lampe Suspension Noire SMD LED 50/60Hz 3W 2700K IP 20280lm classe I 100V-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776186637

Réf. Sonepar

04917618663

Réf. Fournisseur

64321

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

3 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier et Aluminium et Silicone couleur Noir mat Noir diam.180mm E27 source non incluse 50/60Hz15W 3 IP 20 classeI 100V-240V hauteur:480mm longueur:180mm profondeur:210mm