Faro - Scuba UGR<19 1200 applique noir 36W 4000K CRI90 50° - 042594052

CopieCopie
Faro - Scuba UGR<19 1200 applique noir 36W 4000K CRI90 50°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776334953

Réf. Sonepar

04917633495

Réf. Fournisseur

042594052

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP65

Luminaire extérieur qui bénéficie de l'indice IP65, q et d'une résistance aux chocs de IK10. De style industriel, le bloc optique est composé de lentilles et d'une grille anti-éblouissement, offrant un parfait confort visuel (UGR<19). SCUBA s'installe directement au plafond, mais est équipé d'un accessoire de rosace non inclus (Ref. 042500099).

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire SCUBA UGR est une solution polyvalente et étanche, adaptée à une installation en surface ou en suspension. Il offre un éclairage de haute qualité avec une valeur UGR (Éblouissement Unifié) inférieure à 16, ce qui le rend parfait pour les environnements de bureau. Son style industriel ajoute une touche de modernité et d'unicité à n'importe quel espace de travail, tout en fournissant un éclairage efficace et confortable. C'est le choix idéal pour créer des ambiances de bureau à l'esthétique industrielle et à l'éclairage optimal.