Faro - Scuba UGR Accessoire pour kit de suspension - 042500099

CopieCopie
Faro - Scuba UGR Accessoire pour kit de suspension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776335714

Réf. Sonepar

04917633571

Réf. Fournisseur

042500099

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP65

Le Kit de suspension Scuba, vous permet d'installer l'applique en suspension.

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire SCUBA UGR est une solution polyvalente et étanche, adaptée à une installation en surface ou en suspension. Il offre un éclairage de haute qualité avec une valeur UGR (Éblouissement Unifié) inférieure à 16, ce qui le rend parfait pour les environnements de bureau. Son style industriel ajoute une touche de modernité et d'unicité à n'importe quel espace de travail, tout en fournissant un éclairage efficace et confortable. C'est le choix idéal pour créer des ambiances de bureau à l'esthétique industrielle et à l'éclairage optimal.