Faro - Sedna-3 Led Lampe Encastrable Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 3W 3000KIP 65 IK 8 90lm - 70148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Degré de protection (NEMA) - 3
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776083516
Réf. Sonepar
04917608351
Réf. Fournisseur
70148
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Degré de protection (NEMA):
3
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé COB LED source incluse 50/60Hz 7W 3000K CRI >80 IP 65IK 6 550lm classe I100V-240V hauteur: 330mmlongueur: 80mmprofondeur: 70mm