Faro - Shelby Led Lampe Balise Gris Foncé H 62.5Cm SMD LED 50/60Hz10W 3000K IP 65 600lm - 75538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 625 mm
couleur du boîtier/corps - gris
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776089068
Réf. Sonepar
04917608906
Réf. Fournisseur
75538
Marque
Faro
hauteur/profondeur:
625 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 13W 3000K CRI >80 IP 55770lm classe I 100V-240V hauteur:85mm longueur: 280mmprofondeur: 171mm


