Faro - Steps Lampe Applique Blanc Gu10 35W GU10 50/60Hz 8W IP 44classe I 100V-240V - 75500

CopieCopie
Faro - Steps Lampe Applique Blanc Gu10 35W GU10 50/60Hz 8W IP 44classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 195 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776040564

Réf. Sonepar

04917604056

Réf. Fournisseur

75500

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

195 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

argent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

148 mm

diamètre externe:

148 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé diam.65mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 44 classe I100V-240V hauteur: 240mm longueur: 70mmprofondeur: 100mm

Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur de style moderne en fonte d'aluminium et diffuseur verre trempé.