Faro - Studio Lampe Avec Pince Blanche E14 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V - 51135

CopieCopie
Faro - Studio Lampe Avec Pince Blanche E14 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • réglabilité - orientable

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776118874

Réf. Sonepar

04917611887

Réf. Fournisseur

51135

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

E14

type de tension:

AC

répartition lumineuse:

symétrique

Lampe de table avec un structure en Acier couleur Blanc mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 490mm longueur:340mm profondeur: 160mm