Faro - Suau Led Lampe Applique Grise HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 140lm classe - 62121

CopieCopie
Faro - Suau Led Lampe Applique Grise HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 140lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 170 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage en ligne continue possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776089235

Réf. Sonepar

04917608923

Réf. Fournisseur

62121

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

170 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

95 mm

Applique murale avec un structure en Aluminium et Acier couleur Blanc mat HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W 3000K CRI >80 IP 20 140lmclasse I 100V-240V hauteur: 155mmlongueur: 280mm profondeur:120mm