Faro - Suau Usb Lampe Applique Grise Avec Lecteur Led Droite HIGH POWERLED 50/60Hz 3W 3 - 62123

CopieCopie
Faro - Suau Usb Lampe Applique Grise Avec Lecteur Led Droite HIGH POWERLED 50/60Hz 3W 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage en ligne continue possible - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8421776089266

Réf. Sonepar

04917608926

Réf. Fournisseur

62123

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

120 mm

longueur:

280 mm

Applique murale avec un structure en Aluminium et Acier couleur Blanc mat HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W 3000K CRI >80 IP 20 140lmclasse I 100V-240V hauteur: 155mmlongueur: 280mm profondeur:120mm