Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Tatawin Lampadaire blanc Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II CRI: 100 - 20336-119

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • douille - E27

  • classe de protection - II

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776325197

Réf. Sonepar

04917632519

Réf. Fournisseur

20336-119

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

15 W

douille:

E27

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

Ce lampadaire avec bras pivotant, a une structure en métal noir et un abat-jour en verre opalin blanc.

Les Atouts de l'article:

Abat-jour en verre 3 épaisseures.