Faro - Tatawin Lampadaire noir Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II CRI: 100V - 20336-120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776325210
Réf. Sonepar
04917632521
Réf. Fournisseur
20336-120
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
15 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
classe de protection:
II
Ce lampadaire avec bras pivotant, a une structure en métal noir et un abat-jour en verre noir.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.