Faro - Tatawin Lampe applique noire Light Source: E27 G45 15W 50/60Hz IP20 Classe:II C - 20335-117
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - II
taux de distorsion harmonique (THD) - 50
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776325142
Réf. Sonepar
04917632514
Réf. Fournisseur
20335-117
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
taux de distorsion harmonique (THD):
50
Cette applique murale compacte et élégante a un corps en aluminium et un abat-jour en verre noir brillant.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.


