Faro - Tatawin M Lampe suspension linéaire noire Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Cla - 20338-120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776326217
Réf. Sonepar
04917632621
Réf. Fournisseur
20338-120
Marque
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
Cette suspension linéaire noire a des abat-jour en verre noir.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.


