Faro - Tatawin S 5L Lampe suspension noire Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:I - 20340-117-5L

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776326262

Réf. Sonepar

04917632626

Réf. Fournisseur

20340-117-5L

Marque

Faro

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

Cette gamme constitue la solution idéale pour créer des compositions à partir d'un seul point de lumière, tant dans les espaces contract que dans les intérieurs. Version avec abat-jour en verre noir et rosace multiple à 5 lampes.

Les Atouts de l'article:

Abat-jour en verre 3 épaisseures.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.