Faro - Tatawin S Lampe suspension noire Light Source: E27 G45 15W 50/60Hz IP20 Classe:I - 20339-117

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776325333

Réf. Sonepar

04917632533

Réf. Fournisseur

20339-117

Marque

Faro

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

TATAWIN S est une suspension avec un abat-jour en verre noir.

Les Atouts de l'article:

Abat-jour en verre 3 épaisseures.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.