Faro - Tecto-1 Plafonnier Blanche Gu10 GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V - 63270

CopieCopie
Faro - Tecto-1 Plafonnier Blanche Gu10 GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • douille - GU10

  • finition du paralume - blanc

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776085626

Réf. Sonepar

04917608562

Réf. Fournisseur

63270

Marque

Faro

puissance du système:

50 W

douille:

GU10

finition du paralume:

blanc

Degré de protection (NEMA):

1

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 95mm longueur: 82mm profondeur:82mm

Les Atouts de la gamme:

Plafonnier moderne et élégant, mais également sobre et atemporel, parfait pour éclairer votre maison