Faro - Tecto-1 Plafonnier Noire Ar111 G53 AR111 50/60Hz 15W IP 20 classeIII 100V-240V - 63275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 50 W 
- couleur du boîtier/corps - noir 
- Degré de protection (NEMA) - 1 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8421776086005
Réf. Sonepar
04917608600
Réf. Fournisseur
63275
Marque
Faro
puissance du système:
50 W
couleur du boîtier/corps:
noir
Degré de protection (NEMA):
1
Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Noir mat G53 AR111 source non incluse 50/60Hz 30W IP 20 classe III 100V-240V hauteur: 120mm longueur: 270mmprofondeur: 135mm


