Faro - Tecto-2 Plafonnier Noire Ar111 G53 AR111 50/60Hz 30W IP 20 classeIII 100V-240V - 63277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 50 W 
- couleur du boîtier/corps - noir 
- Degré de protection (NEMA) - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8421776086029
Réf. Sonepar
04917608602
Réf. Fournisseur
63277
Marque
Faro
puissance du système:
50 W
couleur du boîtier/corps:
noir
Degré de protection (NEMA):
2
Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Gypse couleur Noir mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 60mm longueur: 360mm profondeur:95mm


