Faro - TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 40° 3000K CRI90 MODULO LED10W 3 - 034893041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 811 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776305779
Réf. Sonepar
04917630577
Réf. Fournisseur
034893041
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
811 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
II