Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - TEIDE module downlight orientable blanc 10W 40° 2700K CRI90 dali MODULOLED 10W 2 - 035292741D

CopieCopie
Faro - TEIDE module downlight orientable blanc 10W 40° 2700K CRI90 dali MODULOLED 10W 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 787 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776275447

Réf. Sonepar

04917627544

Réf. Fournisseur

035292741D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

787 lm

température de couleur:

2700...2700 K

réglabilité:

orientable

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.60mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 97 IP 20 250mA CC 708lm classe II220V-240V