Faro - TEIDE module downlight orientable blanc 10W 50° 3000K CRI90 dali MODULOLED 10W 3 - 035293051D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 813 lm
température de couleur - 2700...2700 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776275645
Réf. Sonepar
04917627564
Réf. Fournisseur
035293051D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
813 lm
température de couleur:
2700...2700 K
réglabilité:
orientable
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.60mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 20 250mA CC 670lm classe II220V-240V