Faro - TEIDE module downlight orientable noir 10W 80° 2700K CRI90 dali MODULOLED 10W 27 - 035292782D

CopieCopie
Faro - TEIDE module downlight orientable noir 10W 80° 2700K CRI90 dali MODULOLED 10W 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 652 lm

  • puissance du système - 10 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 20250...20250 mA

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776275584

Réf. Sonepar

04917627558

Réf. Fournisseur

035292782D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

652 lm

puissance du système:

10 W

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

20250...20250 mA

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur IP classe I