Faro - TEIDE module projecteur blanc 7W 12° 3000K CRI90 dali MODULO LED7W 3000K IP 20 2 - 034993011D

CopieCopie
Faro - TEIDE module projecteur blanc 7W 12° 3000K CRI90 dali MODULO LED7W 3000K IP 20 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 946 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776275089

Réf. Sonepar

04917627508

Réf. Fournisseur

034993011D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

946 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 250mA CC 902lm classe II 220V-240V