Faro - TEIDE module projecteur blanc 7W 20° 3000K CRI90 dali MODULO LED7W 3000K IP 20 2 - 034993021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 930 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776275126
Réf. Sonepar
04917627512
Réf. Fournisseur
034993021D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
930 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat MODULO LED source incluse 7W 3000K 97 IP 20 250mA CC 837lm classe II 220V-240V


