Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Tejo Lampe Applique Blanche E27 50/60Hz 15W IP 54 IK 6classe I 100V-240V - 70573B

CopieCopie
Faro - Tejo Lampe Applique Blanche E27 50/60Hz 15W IP 54 IK 6classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • douille - E27

  • finition du paralume - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8421776142602

Réf. Sonepar

04917614260

Réf. Fournisseur

70573B

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

20 W

douille:

E27

finition du paralume:

blanc

Plafonnier avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé diam.90mm COB LED source incluse 50/60Hz 9W 3000K CRI >80 IP 65500lm classe I 100V-240V hauteur:90mm longueur: 90mmprofondeur: 90mm