Faro - Tola-1 Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 44 classe II 100V-240V - 62968

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
finition du paralume - blanc
Degré de protection (NEMA) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776023420
Réf. Sonepar
04917602342
Réf. Fournisseur
62968
Marque
Faro
douille:
E27
finition du paralume:
blanc
Degré de protection (NEMA):
1
Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe II 100V-240Vhauteur: 90mm longueur: 320mm profondeur:320mm
Les Atouts de la gamme:
Plafonnier de salle de bain pour éclairage intérieur en aluminium et PC opalin.
Les Atouts de la gamme:
Plafonnier de salle de bain pour éclairage intérieur en aluminium et PC opalin.