Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - Tola-2 Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 44 classe II 100V-240V - 62969

CopieCopie
Faro - Tola-2 Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 44 classe II 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • finition du paralume - blanc

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776023413

Réf. Sonepar

04917602341

Réf. Fournisseur

62969

Marque

Faro

douille:

E27

finition du paralume:

blanc

Degré de protection (NEMA):

2

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Nickel Satiné diam.270mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe II100V-240V hauteur: 90mm longueur: 270mmprofondeur: 270mm