Faro - Tond 1L Applique gris foncé 2700K Light Source: COB LED 6W 50/60Hz IP54 Classe:I - 71915

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50

  • classe de protection - I

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2426.8...2426.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776321939

Réf. Sonepar

04917632193

Réf. Fournisseur

71915

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

Applique IP54 minimaliste et architecturale, parfaite pour éclairer des colonnes ou des façades, en créant des effets de lumière. TOND 1L est unidirectionnelle et est fabriquée en aluminium injecté. Elle a une température de couleur chaude de 2700k.

Les Atouts de l'article:

Fabriquée en aluminium injecté. Elle a une température de couleur chaude.