Faro - Totem 285 Lampe balise gris 2700K Light Source: SMD LED 6.5W 50/60Hz IP55 Classe - 75550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776314566
Réf. Sonepar
04917631456
Réf. Fournisseur
75550
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP55
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
classe de protection:
II
balise décorative IP55 en ciment offre un effet lumineux indirect et bidirectionnel pour un grand confort visuel. Elle est proposée en deux hauteurs pour créer des configurations dans l'espace. Elle est parfaite pour éclairer les zones de passage ou en guise de balise de chemin. TOTEM 285 a une température de couleur chaude de 2700K.
Les Atouts de l'article:
En ciment , elle est proposée en deux hauteurs différentes.
Les Atouts de l'article:
En ciment , elle est proposée en deux hauteurs différentes.


