Faro - Totem 611 Lampe balise gris 2700K Light Source: SMD LED 6.5W 50/60Hz IP55 Classe - 75552
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776314580
Réf. Sonepar
04917631458
Réf. Fournisseur
75552
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP):
IP55
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
classe de protection:
II
Balise décorative IP55 en ciment offre un effet lumineux indirect et bidirectionnel pour un grand confort visuel. Elle est proposée en deux hauteurs pour créer des configurations dans l'espace. Elle est parfaite pour éclairer les zones de p