Faro - Tram Lampe Balise Gris Foncé H 63Cm E27 50/60Hz 15W IP65 classe I 100V-240V - 75531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 630 mm
couleur du boîtier/corps - gris
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776088566
Réf. Sonepar
04917608856
Réf. Fournisseur
75531
Réf. Commerciale
Faro
hauteur/profondeur:
630 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
température de couleur:
3000...3000 K
Lampadaire avec une diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 43W 3000K CRI >80 IP 55 IK5 3000lm classe I 100V-240Vhauteur: 2500mm longueur:96mm profondeur:96mm