Faro - Tree Lampadaire Blanche 1L E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V - 29869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 60 W
hauteur/profondeur - 1675 mm
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776017139
Réf. Sonepar
04917601713
Réf. Fournisseur
29869
Réf. Commerciale
Faro
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
60 W
hauteur/profondeur:
1675 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II