Faro - Tree Lampe De Table Avec Un Noir 1L E27 50/60Hz 15WIP 20 classe II 100V-240V - 29866

CopieCopie
Faro - Tree Lampe De Table Avec Un Noir 1L E27 50/60Hz 15WIP 20 classe II 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 515 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776017108

Réf. Sonepar

04917601710

Réf. Fournisseur

29866

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

515 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

textile

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Lampe de table avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 515mm longueur:230mm profondeur: 230mm